Eriks
STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-10-M8X1-PA

  • ERIKS:14939902
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 10 (Stecksystem)
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.81inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.10

-

20+

CHF 19.80

6.16%

30+

CHF 19.40

8.06%

50+

CHF 18.55

12.09%

75+

CHF 18.20

13.74%

113+

CHF 17.85

15.40%

170+

CHF 17.50

17.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-10
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 8x1
Max. Betriebsdruck
250 bar
T
M8x1