STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SKK-20-G1/2-B-C-W3

  • ERIKS:13608356
  • Hersteller:1210026798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/2" BSP zyl.
Dichtung
NBR
Anschlußdichtung
Profildichtring
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h1
39 mm
h2
14 mm
SW
27 mm
T
G1/2