CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKK-20 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 9/16"-18 UNF |
Dichtung | FKM (FPM) |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 200 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
h1 | 37 mm |
h2 | 10 mm |
SW | 19 mm |
T | 9/16-18 UNF |