STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SKK-20-5/16UNF-V-E-W3

  • ERIKS:11359161
  • Hersteller:1210026792
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
5/16" - 24 UNF
Dichtung
FKM (FPM)
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h1
38 mm
h2
7.5 mm
SW
17 mm
T
5/16-24 UNF