CHF 19.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKK-20 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 5/16" - 24 UNF |
Dichtung | NBR |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck | EV011401 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
h1 | 38 mm |
h2 | 7.5 mm |
SW | 17 mm |
T | 5/16-24 UNF |