STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SKK-20-1/8NPT-D-GAS-W3

  • ERIKS:14742333
  • Hersteller:1210026716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/8" NPT
Anschlußdichtung
Konisch
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h1
35 mm
h2
15 mm
SW
17 mm
T
1/8 NPT