CHF 16.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKK-12 |
Adaptionsgewinde | S 12.65x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 1/8" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Konisch |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Schutzkappe (Angabe) | Kunststoff-Schutzkappe |
h | 33 mm |
h1 | 8 mm |
SW | 17 mm |
T | R1/8 |