STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SKK-12-M8x1-V-A-W3

  • ERIKS:11359150
  • Hersteller:1210026680
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 12 mit Adaptionsgewinde S12.65x1.5
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-12
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 8x1
Dichtung
FKM (FPM)
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck
250 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h
38 mm
h1
8.5 mm
SW
14 mm
T
M8x1