STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SKK-12-M14X1.5-B-W3

  • ERIKS:11359007
  • Hersteller:1210026672
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 12 mit Adaptionsgewinde S12.65x1.5
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-12
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 14x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Max. Betriebsdruck
630 bar
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h
31 mm
h1
12 mm
SW
19 mm
T
M14x1.5