STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SKK-12-G1/8-V-C-W3

  • ERIKS:11359252
  • Hersteller:1210026657
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 12 mit Adaptionsgewinde S12.65x1.5
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-12
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/8" BSP zyl.
Dichtung
FKM (FPM)
Anschlußdichtung
Profildichtring
Max. Betriebsdruck
400 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h
40 mm
h1
8 mm
SW
14 mm
T
G1/8