CHF 17.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.78inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKK-12 |
Adaptionsgewinde | S 12.65x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 1/4" BSP zyl. |
Dichtung | NBR |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
h | 31 mm |
h1 | 12 mm |
SW | 19 mm |
T | G1/4 |