STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SKK-12-G1/4-B-C-OK-W3

  • ERIKS:11361484
  • Hersteller:1210026651
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 12 mit Adaptionsgewinde S12.65x1.5
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-12
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/4" BSP zyl.
Dichtung
NBR
Anschlußdichtung
Profildichtring
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h
31 mm
h1
12 mm
SW
19 mm
T
G1/4