CHF 17.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKK-12 |
Adaptionsgewinde | S 12.65x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 5/16" - 24 UNF |
Dichtung | NBR |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
h | 38 mm |
h1 | 7.5 mm |
SW | 14 mm |
T | 5/16-24 UNF |