STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SKK-12-1/8NPT-D-W3

  • ERIKS:11359013
  • Hersteller:1210026589
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Einschraubzapfen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-12
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/8" NPT
Anschlußdichtung
Konisch
Max. Betriebsdruck
400 bar
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h
33 mm
h1
10 mm
SW
14 mm
T
1/8 NPT