STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SKK-12-1/4NPT-D-W3

  • ERIKS:11358965
  • Hersteller:1210026584
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Einschraubzapfen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-12
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/4" NPT
Anschlußdichtung
Konisch
Max. Betriebsdruck
630 bar
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h
28 mm
h1
15 mm
SW
14 mm
T
1/4 NPT