STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 37°-JIC-Konus-Anschluss SMK-20-JIC3/8-K-W3

  • ERIKS:11359034
  • Hersteller:1210026281
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20-JIC
Typ
K