Eriks
STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 37°-JIC-Konus-Anschluss SMK-20-JIC1-1/4-K-GS-W3

  • ERIKS:11359489
  • Hersteller:1210027344
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20-JIC
Typ
K