CHF 31.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Typ | K |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 42L - M52x2.0 |
Ausführung | B |
Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
d | 42 mm |
l3 | 31 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 60 mm |
T | M52x2.0 |