CHF 27.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Typ | K |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 22L - M30x2.0 |
Ausführung | B |
Dichtung | FKM (FPM) |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 200 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
d | 22 mm |
l3 | 20.5 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 36 mm |
T | M30x2.0 |