CHF 27.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Typ | K |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 20S - M30x2.0 |
Ausführung | B |
Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | EV011401 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Sechskant-Metallschutzkappe |
d | 20 mm |
l3 | 24 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 36 mm |
T | M30x2.0 |