Eriks
STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-20-18L-B-K-GS-SK-W3

  • ERIKS:11359053
  • Hersteller:1210027202
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Typ
K
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
18L - M26x1.5
Ausführung
B
Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
315 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Sechskant-Metallschutzkappe
d
18 mm
l3
19.5 mm
SW
17 mm
SW A
32 mm
T
M26x1.5