Eriks
STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-20-16S-B-K-GS-KK-W3

  • ERIKS:11359065
  • Hersteller:1210027190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Typ
K
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
16S - M24x1.5
Ausführung
B
Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Kunststoff-Schutzkappe
d
16 mm
l3
18 mm
SW
17 mm
SW A
30 mm
T
M24x1.5