STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-20-10S-B-K-W3

  • ERIKS:938386
  • Hersteller:1210026039
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit DKO-Dichtkegelanschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Typ
K
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
10S - M18x1.5
Ausführung
A
Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
10 mm
l3
16.5 mm
SW
17 mm
SW A
22 mm
T
M18x1.5