CHF 17.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Typ | K |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 6S - M14x1.5 |
Ausführung | A |
Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Schutzkappe |
d | 6 mm |
l3 | 14.5 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 17 mm |
T | M14x1.5 |