CHF 27.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-15 |
Typ | K |
Adaptionsgewinde | M 16x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 30S - M42x2.0 |
Ausführung | B |
Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
d | 30 mm |
l3 | 30 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 50 mm |
T | M42x2.0 |