STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-22L-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11359346
  • Hersteller:1210001020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit DKO-Dichtkegelanschluss
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-15
Typ
K
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
22L - M30x2.0
Ausführung
B
Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
160 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
22 mm
l3
20.5 mm
SW
17 mm
SW A
36 mm
T
M30x2.0