STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-15L-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11359343
  • Hersteller:1210001017
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit DKO-Dichtkegelanschluss
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-15
Typ
K
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
15L - M22x1.5
Ausführung
B
Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
315 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
15 mm
l3
21 mm
SW
17 mm
SW A
27 mm
T
M22x1.5