CHF 26.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.04inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-15 |
Typ | K |
Adaptionsgewinde | M 16x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 14S - M22x1.5 |
Ausführung | B |
Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
d | 14 mm |
l3 | 19.5 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 27 mm |
T | M22x1.5 |