STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-15-08L-B-K-OK-W3

  • ERIKS:11359677
  • Hersteller:1210002089
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 15 mit Adaptionsgewinde M16x1,5 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-15
Typ
K
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
8L - M14x1.5
Ausführung
A
Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
315 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
8 mm
l3
15.5 mm
SW
17 mm
SW A
17 mm
T
M14x1.5