CHF 20.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-10 |
Typ | K |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 25S - M36x2.0 |
Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Kunststoff-Schutzkappe |
d | 25 mm |
l3 | 26 mm |
SW | 12 mm |
SW A | 46 mm |
T | M36x2.0 |