STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24° Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-10-18L-B-K-GS-W3

  • ERIKS:829919
  • Hersteller:1210026228
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit DKO-Dichtkegelanschluss
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-10
Typ
K
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
18L - M26x1.5
Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
315 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Kunststoff-Schutzkappe
d
18 mm
l3
19.5 mm
SW
12 mm
SW A
32 mm
T
M26x1.5