STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24° Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-10-16S-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11359293
  • Hersteller:1210027001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 10 (Stecksystem)
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-10
Typ
K
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
16S - M24x1.5
Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Kunststoff-Schutzkappe
d
16 mm
l3
18 mm
SW
12 mm
SW A
30 mm
T
M24x1.5