STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24° Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-10-06S-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11358970
  • Hersteller:1210026982
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 10 (Stecksystem)
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-10
Typ
K
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
6S - M14x1.5
Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Kunststoff-Schutzkappe
d
6 mm
l3
14.5 mm
SW
12 mm
SW A
17 mm
T
M14x1.5