Eriks
STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-30S-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11359585
  • Hersteller:1210026779
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-20
Typ
K
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
30S - M42x2.0
Ausführung
B
Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
30 mm
l3
30 mm
SW
17 mm
SW A
50 mm
T
M42x2.0