CHF 23.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKK-20 |
Typ | K |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 18L - M26x1.5 |
Ausführung | B |
Dichtung | FKM (FPM) |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 200 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
d | 18 mm |
l3 | 19.5 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 32 mm |
T | M26x1.5 |