CHF 21.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKK-20 |
Typ | K |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 16S - M24x1.5 |
Ausführung | B |
Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | EV011401 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
d | 16 mm |
l3 | 18 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 30 mm |
T | M24x1.5 |