STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-08S-B-K-SK-W3

  • ERIKS:11359543
  • Hersteller:1210026702
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-20
Typ
K
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
8S - M16x1.5
Ausführung
A
Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Sechskant-Metallschutzkappe
d
8 mm
l3
16.5 mm
SW
17 mm
SW A
19 mm
T
M16x1.5