STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-16S-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11359263
  • Hersteller:1210026626
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit DKO-Anschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-12
Typ
K
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
16S - M24x1.5
Ausführung
B
Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
16 mm
l3
18 mm
SW
17 mm
SW A
30 mm
T
M24x1.5