STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-12S-B-K-W3

  • ERIKS:11359023
  • Hersteller:1210026612
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit DKOS-Dichtkegelanschluss
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-12
Typ
K
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
12S - M20x1.5
Ausführung
A
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
12 mm
l3
17.5 mm
SW
17 mm
SW A
24 mm
T
M20x1.5