CHF 29.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKK-12 |
Typ | K |
Adaptionsgewinde | S 12.65x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 10S - M18x1.5 |
Ausführung | B |
Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
d | 10 mm |
l3 | 16.5 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 22 mm |
T | M18x1.5 |