STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-10L-B-K-W3

  • ERIKS:11359020
  • Hersteller:1210026160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit DKOL-Anschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.75inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-12
Typ
K
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
10L - M16x1.5
Ausführung
A
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
315 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
10 mm
l3
16.5 mm
SW
17 mm
SW A
19 mm
T
M16x1.5