STAUFF

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-12-06L-B-K-W3

  • ERIKS:11359016
  • Hersteller:1210026563
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit DKOL-Anschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-12
Typ
K
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
6L - M12x1.5
Ausführung
A
Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
315 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
6 mm
l3
15.5 mm
SW
17 mm
SW A
14 mm
T
M12x1.5