STAUFF

STAUFF Messgerät Komplettsystem PPC-04-plus-SET-600/000/000

  • ERIKS:14545900
  • Hersteller:1810000584
Image 1
PPC-Komplettsysteme für analoge Messgeräte PPC-04-plus

Die PPC-Komplettsysteme werden in unterschiedlichen Ausführungen zusammengestellt. Sämtliche Komplettsysteme werden in einem handlichen Koffer mit individuell angepassten Schaumstoffeinlagen ausgeliefert.

Lieferstandard Komplettsystem PPC-04-plus
1x Koffer-PPC-04-plus/PAD-light
1x Messgerät PPC-04-plus
1x Netzgerät inkl. Länderadapter
bis zu 3 Drucksensoren Sensor-PPC-04/12-P mit montierten Adaptern für STAUFF Test 20 (M16 x 2)
1x Temperatursensor Sensor-PPC-04/12-T-M02 mit montiertem SGV-16S-G-W3 (optional)
bis zu 2 Anschlusskabel (3 m / 9.84 ft)
3x Adapter SAD für die Baureihen STAUFF Test 15/12/10
1x USB Kabel 1m (USB A auf Micro-USB)
1x Quickguide mit Link zu: PC-Software und Anleitung
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'125.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'217.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
PPC
Typ
Hydrulik messgerät
Mit Display
Ja
Anzahl Drucksensoren
1 (600)
Anzahl Sensoren Eingänge
Analog max 2 Sensoren
Options
Komplett mit Koffer