STAUFF

STAUFF Messgerät Komplettsystem PPC-04-plus-CAN-SET-400/400/000

  • ERIKS:12508448
  • Hersteller:1810010883
Image 1
PPC-Komplettsysteme für CAN Messgeräte PPC-04-CAN
Die PPC-Komplettsysteme werden in unterschiedlichen Ausführungen zusammengestellt. Sämtliche Komplettsysteme werden in einem handlichen Koffer mit individuell angepassten Schaumstoffeinlagen ausgeliefert.

Lieferstandard Komplettsystem PPC-04-plus-CAN
  • 1x Koffer-PPC-04-plus/PAD-light
  • 1x Messgerät PPC-04-plus-CAN
  • 1x Netzgerät inkl. Länderadapter
  • bis zu 3 CAN-Drucksensoren Sensor-PPC-CAN-P mit montierten Adaptern für STAUFF Test 20 (M16 x 2)
  • 1x CAN-Temperatursensor Sensor-PPC-CAN-T-M02 mit montiertem SGV-16S-G-W3 (optional)
  • bis zu 3 CAN-Anschlusskabeln
  • bis zu 2 CAN-Y-Verteilerkabeln
  • 1x CAN-Abschlusswiderstand
  • 3x Adapter SAD für die Baureihen STAUFF Test 15/12/10
  • 1x USB Kabel 1m (USB A auf Micro-USB)
  • 1x Quickguide mit Link zu: PC-Software und Anleitung
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'526.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'650.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
PPC-CAN
Typ
Hydrulik messgerät
Mit Display
Ja
Anzahl Drucksensoren
2 (400/400)
Anzahl Sensoren Eingänge
CAN max 3 Sensoren
Options
Komplett mit Koffer