CHF 1'927.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'083.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | PPC-CAN |
Typ | Hydrulik messgerät |
Mit Display | Ja |
Anzahl Drucksensoren | 3 (160/400/600) |
Anzahl Sensoren Eingänge | CAN max 3 Sensoren |
Options | Komplett mit Koffer |