CHF 1'526.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'650.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | PPC-CAN |
Typ | Hydrulik messgerät |
Mit Display | Ja |
Anzahl Drucksensoren | 2 (60/600) |
Anzahl Sensoren Eingänge | CAN max 3 Sensoren |
Options | Komplett mit Koffer |