CHF 25.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SWS |
Typ | A2 |
Material Gehäuse | Stahl verzinkt |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSP keg. |
Anschluss Instrumentseite | Innengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/4" BSP zyl. |
Bedienung | Handrad |
Druckstufe Artikel | PN400 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Material Spindel | Stahl |