STAUFF

STAUFF Manometerschutzventil Nadel-Ausführung SWS-A2-G04/B04

  • ERIKS:14735186
  • Hersteller:3404000434
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SWS
Typ
A2
Material Gehäuse
Stahl verzinkt
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP keg.
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/4" BSP zyl.
Bedienung
Handrad
Druckstufe Artikel
PN400
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Material Spindel
Stahl