STAUFF

STAUFF Manometerschutzventil Nadel-Ausführung SWS-A1-G04/B04-PM

  • ERIKS:14735183
  • Hersteller:6100025764
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SWS
Typ
A1
Material Gehäuse
Stahl verzinkt
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP keg.
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/4" NPT
Bedienung
Handrad
Druckstufe Artikel
PN400
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Material Spindel
Stahl