STAUFF

STAUFF Manometeranschluss SMA-20-1/4NPT-W3

  • ERIKS:938661
  • Hersteller:1210026209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manometeranschluss
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMA-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/4" NPT
Dichtung
NBR
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
h
54 mm
SW
19 mm
SW A
19 mm
T
1/4 NPT